BAG50R ベビーアングルグラインダー TRUSCO 21616150

ベビーアングルグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番256-6781
内容量1台注文コード21616150品番BAG50R
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。
砥石もジスクペーパーも使用できます。
ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。

用途
溶接後の研磨作業に。
ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。
塗膜はがし、サビ落とし作業に。
付属品スピコン(BAG50Lのみ)、ワンタッチパッド(M6)、、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6781寸法(mm)砥石・ディスク:50全長(mm)145高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横ホース取付口RC1/4アズワン品番65-1975-88パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする