曜日別特売
DAS50L ダブルアクションサンダー TRUSCO 21616229

 

DAS50L ダブルアクションサンダー TRUSCO 21616229
DAS50L ダブルアクションサンダー TRUSCO 21616229

ダブルアクションサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番256-6784
内容量1台注文コード21616229品番DAS50L
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。
軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。

用途
金属、木工などの塗装時の研磨作業に。
金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。
車両の軽補修研磨作業などに。
付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6784幅(mm)偏心:3寸法(mm)48全長(mm)185高さ(mm)84品名2インチダブルアクションサンダー奥行(mm)48無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方パット寸法(mm)48ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1988-73オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)48バフサイズ(Φmm)50口金寸法(mm)1/4
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする