曜日別特売
FJ-T09F3-W ハンドドライヤー Panasonic(パナソニック) 21618205

FJ-T09F3-W ハンドドライヤー Panasonic(パナソニック) 21618205
FJ-T09F3-W ハンドドライヤー Panasonic(パナソニック) 21618205
FJ-T09F3-W ハンドドライヤー Panasonic(パナソニック) 21618205

ハンドドライヤー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台消費電力(W)【風力/風量】(強)ヒーター入:595、ヒーター切:365(弱)ヒーター入:430、ヒーター切:205注文コード21618205品番FJ-T09F3-W
参考基準価格(税別)¥111,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。
薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。
電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。
コンパクトでも使いやすい。
簡単お手入れで衛生的。

質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【風力/風量】(強)ヒーター入:595、ヒーター切:365(弱)ヒーター入:430、ヒーター切:205設置方式本体部:壁掛け式/水受けカップ:着脱式(丸洗い可/オーバーフロー容量800mL)使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21618196
2019-10-08
用途: 新社屋のトイレに使いました・
株式会社 つま正卸売・小売業

手拭きのタオルを替えたり洗ったりする手間が省けて助かります。
乾きが少し弱い気がするのですが、こんなものでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 21618205
2020-02-10
用途: トイレ設置
サービス業

音が結構気になるようです。乾燥は割と早いようです。

対象商品 : 21618196
2018-05-18
用途: 病院トイレ
医療・福祉・介護関連業

病室大部屋隣のトイレの既存品(別メーカー)が故障したので、本製品に交換しました。商品そのもは良いです。風量も十分です。
ただし音が大きいです。風量は2段階調節できますが、弱にしても音が大きいです。
観察した限りでは、吹出しを早くするため、起動音が大きくなっているようです。
風量は十分にあるので、もう1段階弱いモードを作り、ゆっくり、かつ弱く回ってくれると良いと思います。
音を気にせずに済むなら、まったく問題ないでしょう。

対象商品 : 21618205
2018-05-30
用途: 実験で汚れた手などを洗った時
製造業

値段が安い割に強力で、満足のいくハンドドライヤーです。これまでヘアドライヤーをハンドドライヤーがわりに使用していましたが、いちいちスイッチを入れる必要があり煩雑でした。今は便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする