曜日別特売
AS-12MR LEDフラッシュマルチサイレン TAKEX(タケナカエンジニアリング) 21618514

LEDフラッシュマルチサイレン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード21618514品番AS-12MR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

108dBの大音量サイレンにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。
任意の音色が選択可能
32通りの音色が選択可能。
サイレンの音色が自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※音色の選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。
場所を選ばない防雨構造
防雨構造により屋外設置も可能です。
防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。
強力な電子警報音
工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。
内部ボリュームで音量を調節することができます。

材質樹脂レッド質量(g)約550使用温度範囲(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)消費電流(mA)平均100、最大150(音色番号32除く)※音色番号32使用時のみ最大250電源(DC-V)12~24±10%(極性なし)設置場所屋外・屋内(防雨構造)音色32種類(選択可能)音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする