FG-25SN2 フォグガード TAKEX(タケナカエンジニアリング) 21618557

フォグガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード21618557品番FG-25SN2
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

霧を噴射して侵入者の視界をシャットアウト!!
盗難対策などに役立つ小型・軽量の防犯装置です。
安全設計
霧の成分はグリコールと水です。
OA機器や備品・商品にも影響を与えません。
用途に合わせた噴射入力
センサーと本機を接続すれば、センサーの検知動作による自動噴射が可能です。
また、押しボタンを接続してカメラで確認しながら遠隔操作で噴射させることも可能です。
視界をシャットダウン
白い霧が侵入者の視界を遮ることで、金品などの盗難行動を防げます。
部屋の広さに合わせた設定
噴射時間は10、15、20、25秒の4段階から設置する部屋の広さに合った設定が可能です。
便利機能
噴射テスト用押しボタン装備 (定期点検時に便利です)
噴射液の補充をお知らせする表示機能および出力機能付き
停電時の電源バックアップ機能 (停電後15分で約20秒噴射可能)
噴射液補充はボトル交換式

成分噴射液:グリコール類(ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール)、水 ※グリコール類は保湿剤などに使われている成分です。材質板金質量(g)約7800使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)消費電力(W)最大300(温度上昇時)、平均20出力噴射可能出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック温度240℃以上で正常時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、機器異常出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック異常発生時、電源OFF時に出力 ※機器異常発生中は噴射不可、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、噴射液不足出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:噴射液残量100ml以下時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)タンパー出力(接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバー開時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)配線接続端子式入力警戒入力(接点方式:b接点1回路、接点動作:開時:警戒、閉時:解除)テスト噴射入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:解除中の入力により3秒間噴射 ※3秒間の噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、非常ボタン入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:警戒中/解除中にかかわらず入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内でも噴射可能)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、噴射入力(接点方式:a接点、b接点各1回路、接点動作:警戒中の入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内は噴射不可)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)機能噴射時間切替機能、警戒/解除切替機能、噴射機能、噴射可能出力切替機能、噴射液不足出力切替機能、機器異常出力切替機能、LED表示機能バッテリー内蔵バッテリー:DC12V・0.8Ah(小型シール鉛蓄電池)電源(AC V)100 50/60Hz容器(mL)250設置場所屋内表示灯電源表示灯(緑色)/電源OFF時・バッテリーバックアップ時:消灯、AC100V投入時:点灯、バッテリー電圧低下時:点滅、噴射可能表示灯(緑色)/ヒートブロック温度240℃未満:消灯、ヒートブロック温度240℃以上~270℃未満:点滅、ヒートブロック温度270℃以上~295℃未満:点灯、警戒表示灯(緑色)/警戒時:点灯、解除時:消灯、噴射液不足表示灯(赤色)/噴射液残量約100ml以上:消灯、噴射液残量約100ml以上:点滅、機器異常表示灯(赤色)/正常時:消灯、異常発生時:点灯塗装シルバーメタリック噴射量(mL/秒)約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする