TAKEX(タケナカエンジニアリング)
アンプ接続ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
21618566
品番
VSD-AP
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
音声報知器とアンプを接続するためのユニットです。
VSDシリーズやLFVシリーズのスピーカー出力をアンプなどに入力する際に使用するユニットです。
切替スイッチでラインおよびマイクレベルの出力が可能です。
付属品
タッピングネジ:3×20 2本
材質
樹脂(ホワイト)
質量(g)
約90
使用温度範囲(℃)
-10~+50
配線接続
端子式(M3セルフアップ端子)
取付場所
屋内(壁面)
入力インピーダンス(Ω)
4~16(音声報知器【VSDシリーズ】などのスピーカー出力に接続)
音声出力
ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)、マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)※入力信号レベル 1W/8Ω時、負荷インピーダンス600Ω以上
注意
※電源は必要ありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100