材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)配線接続端子式消費電流(mA)25以下電源(DC-V)10~18(極性なし)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内の壁面(別売アタッチメントで天井付可)(1個用スイッチボックス対応)、設置高さ:0.8~2.0m以内表示灯緑色LED:検知時点灯(設定スイッチでON/OFF可能)メモリー機能検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可能)検知エリア立体検知型:最長部11m、14本(7対)