サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
XL
M
L
LL
5L
色
14ダークブルー
17モスグリーン
24ライトブルー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21618995
品番
KF90550
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ仕様、左内側バッテリーポケット、右内側電池ボックスポケット
材質
綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
色
14ダークブルー
サイズ
XL
胸囲(cm)
132
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
アズワン品番
64-5221-48
生地
コットンブロード