曜日別特売
KF90600 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600) サンエス 21619178

KF90600 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600) サンエス 21619178
KF90600 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600) サンエス 21619178
KF90600 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600) サンエス 21619178
KF90600 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600) サンエス 21619178
KF90600 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600) サンエス 21619178
KF90600 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600) サンエス 21619178
KF90600 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600) サンエス 21619178
KF90600 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600) サンエス 21619178

空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード21619178品番KF90600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,690
販売価格(税別)
7,900
仕様首調節ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質[表]綿100%(厚生地) [裏]ポリエステル100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)14ダークブルーサイズXL胸囲(cm)132混率(%)[表]綿100(厚生地) [裏]ポリエステル100肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする