サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90470)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
XL
4L
5L
色
6シルバー
3ネイビー
4ブルー
6シルバー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21619327
品番
KF90470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
仕様
左胸ファスナー付きポケット、首調節ゴム、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット
材質
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ
色
6シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
アズワン品番
64-5220-72
生地
高密度ブロード