※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TAC SD-AS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
63.5
25.4
32
38
50.8
63.5
76.2
101.6
長さ(m)
1
1
3
4
5
10
20
30
50
2
6
7
8
9
外径(Φmm)
73
30.8
38.2
44.6
58
73
87.5
115
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21620427
品番
22137-065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途
樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
内径(Φmm)
63.5
外径(Φmm)
73
長さ(m)
1
材質
塩ビ
色
クリアグリーン
質量(g)
810/m
ピッチ(mm)
14.3
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.1
使用流体
水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)
呼び径(inch)
2 1/2
許容曲げ半径(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐静電/透明性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200