サンエス
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU93900)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
XL
LL
4L
5L
色
7グリーン
3インディゴ
6シルバー
7グリーン
21カーキ
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21621558
品番
KF93900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
色
7グリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル35、綿64、複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64