曜日別特売
25101-038 TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TACヘラン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)38
長さ(m)4
外径(Φmm)47
内容量1本注文コード21621565品番25101-038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。

用途
工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。
内径(Φmm)38外径(Φmm)47長さ(m)4許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.15[1.5]材質耐摩耗性ゴム、硬質PVCピッチ(mm)9呼び径(mm)38使用流体水・温水、粉体・粒体呼び径(inch)1 1/2許容曲げ半径(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋外での長期間にわたる保管は避けてください。屋内で保管してください。(オゾン劣化による亀裂発生の恐れがあります。)油分を含む粒体(粉体・繊維)には使用しないでください。(膨潤による早期摩耗の恐れがあります。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする