サンエス
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95900)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
LL
4L
M
L
XL
5L
色
3ネイビー
3ネイビー
8レッド
89グレー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21621725
品番
KF95900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
3ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70