サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU95990)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
色
3ネイビー
3ネイビー
89グレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21622039
品番
KF95990
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
色
3ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
64