サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU95990)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
5L
M
L
4L
色
3ネイビー
3ネイビー
89グレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21622057
品番
KF95990
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
色
3ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
68