曜日別特売
KF95990 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU95990) サンエス 21622118

空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU95990)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
89グレー
内容量1着注文コード21622118品番KF95990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
89グレーサイズLL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48着丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする