サンエス
空調風神服 迷彩ベスト (服のみ) (旧KU96990)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
3L
M
色
6シルバー
6シルバー
69チャコール
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21622154
品番
KF96990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
色
6シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
64