サンエス
空調風神服 迷彩ベスト (服のみ) (旧KU96990)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
3L
M
色
6シルバー
6シルバー
69チャコール
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21622170
品番
KF96990
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,900
色
6シルバー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
66