サンエス
空調風神服 迷彩ベスト (服のみ) (旧KU96990)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
サイズ
M
3L
M
色
69チャコール
6シルバー
69チャコール
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21622215
品番
KF96990
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
色
69チャコール
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
64