曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1TA~)CG1TA63-175

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は190種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21622465
品番
CG1TA63-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,700

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
175
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21622465CG1TA63-17537015037CG1TA63-175ZCG1TA63-175Z CG Series(CG1TA63) SMC 37015037CG Series(CG1TA63)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CG1TA63-175 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1TA~) SMC 複動片ロッド 【通販モノタロウ】