KF91490 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス 21622915

KF91490 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス 21622915
KF91490 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス 21622915
KF91490 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス 21622915
KF91490 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス 21622915
KF91490 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス 21622915

空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズ4L
シルバー
内容量1着注文コード21622915品番KF91490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,390
販売価格(税別)
4,900
シルバーサイズ4L胸囲(cm)136混率(%)綿100肩幅(cm)52着丈(cm)70生地コットンブロード材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする