曜日別特売
KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623430

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード21623430品番KF90470G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
6,300
ネイビーサイズL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66生地交繊トロピカル材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする