曜日別特売
KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623588

KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623588
KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623588
KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623588

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
シルバー
内容量1着注文コード21623588品番KF90470G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
6,300
シルバーサイズ5L胸囲(cm)148混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)60袖丈(cm)58着丈(cm)70生地交繊トロピカル材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする