曜日別特売
KF95100G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100G) サンエス 21623834

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズM
カーキ
内容量1着注文コード21623834品番KF95100G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
6,300
カーキサイズM胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)50袖丈(cm)54着丈(cm)64生地交繊トロピカル材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする