曜日別特売
21177-038 TACエコダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21623945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TACエコダクトAS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本内径(Φmm)38長さ(m)1注文コード21623945品番21177-038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)

用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。内径(Φmm)38外径(Φmm)45長さ(m)1材質特殊静電気配合エラストマー半透明ピッチ(mm)7.8使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)0.04使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体呼び径(inch)1 1/2許容曲げ半径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油分が含まれる食品や流体の輸送には適しておりません。本製品は極めて低発塵の材料を使用しておりますが、使用条件(使用温度・流体・圧力等)によっては発塵が生じるおそれがございますので、ご使用の場合はあらかじめ発塵性の確認を行いご使用ください。屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする