サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470V)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
L
M
L
LL
3L
5L
4L
色
ブルー
ネイビー
ブルー
シルバー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21624026
品番
KF90470V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
生地
交繊トロピカル
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)