KF91400V 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) サンエス 21624184

KF91400V 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) サンエス 21624184
KF91400V 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) サンエス 21624184
KF91400V 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) サンエス 21624184
KF91400V 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) サンエス 21624184
KF91400V 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) サンエス 21624184

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ5L
シルバー
内容量1着注文コード21624184品番KF91400V
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
シルバーサイズ5L胸囲(cm)148混率(%)綿100肩幅(cm)60袖丈(cm)58着丈(cm)70生地コットンブロード材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21624148
2023-06-13
用途: 電気関係点検・検査作業時

使用していたサンエス空調服が傷んだための買い替えです、
旧のFANセットの互換性取付もOKです
ジャストサイズのLサイズを購入しましたが、余裕のあるLLサイズ
でも良かったかなぁ??(裾ゴム部が若干きつめ)
洗い替え用にもう1着LLサイズを購入検討中。
色(アースグリーン色追加希望)のバリエーションが増えることを
希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする