KF91400V 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) サンエス 21624236

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ4L
キャメル
内容量1着注文コード21624236品番KF91400V
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
キャメルサイズ4L胸囲(cm)140混率(%)綿100肩幅(cm)58袖丈(cm)58着丈(cm)70生地コットンブロード材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21624148
2023-06-13
用途: 電気関係点検・検査作業時

使用していたサンエス空調服が傷んだための買い替えです、
旧のFANセットの互換性取付もOKです
ジャストサイズのLサイズを購入しましたが、余裕のあるLLサイズ
でも良かったかなぁ??(裾ゴム部が若干きつめ)
洗い替え用にもう1着LLサイズを購入検討中。
色(アースグリーン色追加希望)のバリエーションが増えることを
希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする