サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100V)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
色
カーキ
カーキ
ディープグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21624385
品番
KF95100V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
色
カーキ
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
生地
交繊トロピカル
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット:プラスチック