サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
色
カーキ
カーキ
ディープグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21624428
品番
KF95100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
カーキ
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
混率(%)
ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
生地
交繊トロピカル
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット:プラスチック