KF95100V 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100V) サンエス 21624446

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100V)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズL
ディープグリーン
内容量1着注文コード21624446品番KF95100V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,490
販売価格(税別)
5,900
ディープグリーンサイズL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66生地交繊トロピカル材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする