KF92102 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102) サンエス 21624708

KF92102 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102) サンエス 21624708
KF92102 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102) サンエス 21624708
KF92102 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102) サンエス 21624708
KF92102 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102) サンエス 21624708
KF92102 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102) サンエス 21624708
KF92102 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102) サンエス 21624708
KF92102 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102) サンエス 21624708
KF92102 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102) サンエス 21624708
KF92102 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102) サンエス 21624708
KF92102 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102) サンエス 21624708
KF92102 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102) サンエス 21624708

空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード21624708品番KF92102
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,900
セット内容服のみカーキサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)47着丈(cm)68裾廻り(cm)83素材綿100%色番47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21624778
2024-08-02
用途: 木製品の製造加工工場で使用しています
製造業

綿生地なので擦れ破れに対して耐久性があり良い。
バートルのFANも使える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする