サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92102)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
21624717
品番
KF92102
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
服のみ
色
カーキ
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
88
素材
綿100%
色番
47