サンエス
空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
3L
M
S
6L
L
LL
3L
4L
5L
8L
色
オレンジ
イエロー
ネイビー
オレンジ
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21624909
品番
KF92112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
色
オレンジ
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
72
素材
ドビーポリエステル100%
色番
30