曜日別特売
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 21624945

空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード21624945品番KF92112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
3,900
セット内容服のみネイビーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)47着丈(cm)68素材ドビーポリエステル100%色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする