曜日別特売
KF92112 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112) サンエス 21624954

空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード21624954品番KF92112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容服のみネイビーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)49着丈(cm)70素材ドビーポリエステル100%色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする