サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92132)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
M
L
LL
3L
色
ボルドー
キャメル
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21625234
品番
KF92132
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,900
セット内容
服のみ
色
ボルドー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
66
素材
ブロードポリエステル75%、綿25%
色番
8