サンエス
空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92152)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
シルバー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21625740
品番
KF92152
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
71
素材
ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)
色番
3