サンエス
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92181)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
色
シルバー
イエロー
シルバー
グリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21626449
品番
KF92181
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
色
シルバー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
素材
コットンブロード綿100%
色番
6