KF92181 空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92181) サンエス 21626485

空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92181)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
シルバー
内容量1着注文コード21626485品番KF92181
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,900
セット内容服のみシルバーサイズ5L胸囲(cm)148肩幅(cm)60袖丈(cm)60着丈(cm)70素材コットンブロード綿100%色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする