曜日別特売
21184-200 TAC硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 21626526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC硬質ダクトPP

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内径(Φmm)200
長さ(m)10
外径(Φmm)208
内容量1本注文コード21626526品番21184-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。

用途
スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
内径(Φmm)
200
外径(Φmm)
208
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-10~80
材質
ポリプロピレン
色
灰
ピッチ(mm)
7.5
使用流体
空気(送風)
呼び径(inch)
8
許容曲げ半径(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
送風/焼却可能
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋号のない個人宅様への配送は不可の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

ホースのカット方法 TAC硬質ダクトPP 210409
この動画は、3人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: スポットクーラーメンテナンス
建設業・工事業

特に問題もなく使用してます。
あとは屋外での耐久性次第です!!

対象商品 : 21626018
2019-12-09
用途: 噴霧作業
株式会社Giebel 様(卸売・小売業)

非常に重宝しています。申し分なく長持ちする商品ですね。

対象商品 : 21626018
2016-06-01
用途: 車のエアーダクトに使用

硬度がありしっかりした作り、つぶれたりする心配はないがその分小回りはきかないので取り回しを選ぶ必要アリ Uターンさせるレイアウトには向かないが直線的で緩いカーブなら形状も保持してくれるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする