サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92182)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
イエロー
イエロー
シルバー
グリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21626580
品番
KF92182
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
色
イエロー
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
68
素材
コットンブロード綿100%
色番
10