曜日別特売
KF92182 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92182) サンエス 21626589

空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92182)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
イエロー
内容量1着注文コード21626589品番KF92182
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890
セット内容服のみイエローサイズ3L胸囲(cm)130肩幅(cm)54着丈(cm)70素材コットンブロード綿100%色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする