サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92182)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバー
イエロー
シルバー
グリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21626625
品番
KF92182
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,900
セット内容
服のみ
色
シルバー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
66
素材
コットンブロード綿100%
色番
6