※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TAC耐油ダクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
76.4
50.6
76.4
101.6
125.9
152.4
203.2
長さ(m)
2
1
2
3
4
5
10
20
30
6
7
8
9
外径(Φmm)
86.4
60.2
86.4
112.2
138.7
164.8
216.5
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21626702
品番
21181-075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途
オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。
内径(Φmm)
76.4
外径(Φmm)
86.4
長さ(m)
2
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.04[0.4]
材質
耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC
ピッチ(mm)
13
呼び径(mm)
75
使用流体
空気(送風)、水・温水、油
呼び径(inch)
3
許容曲げ半径(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200