サンエス
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92191)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
L
M
L
3L
4L
5L
色
シルバー
ネイビー
シルバー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21626808
品番
KF92191
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
セット内容
服のみ
色
シルバー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
素材
ブロードポリエステル75%、綿25%
色番
6