サンエス
空調風神服 カモフラワークベスト (旧KU92242)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4L
L
LL
3L
4L
5L
色
チャコールカモフラ
ブルーカモフラ
チャコールカモフラ
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21627684
品番
KF92242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
色
チャコールカモフラ
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
97
素材
タフタ(ポリエステル100%)