※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
トータクパワーバンド(SS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
呼称
125
90
125
150LA
50AT
65AT
75AT
100AT
150AT
200
250
300
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21628023
品番
92372-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
SS-Znメッキ
寸法d(mm)
143
寸法t(mm)
3.2
質量(g)
840
ねじ径
M10
呼称
125
寸法p(mm)
22
寸法w(mm)
55
適合ホース
ラインパワーAT・ラインパワーATS用
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d-1(mm)
9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200