サンエス
空調風神服 ベスト (ハイパワーファンセット& バッテリーセット 2022) (旧KU92122)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
21631927
品番
KF92122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
セット内容
RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
色
20キャメル
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
72
素材
ドビーポリエステル100%